{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 878 | |
| Capacidad de medición | 10 mm | |
| Valor de división de escala | 0,01 mm | |
| Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
| Fuerza de medición | 0,4 N - 1,4 N | |
| Técnica de medición | analógico | |
| ⌀ de carcasa | 58 mm | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Reloj comparador |
| Número de artículo | 432050 10/58 | |
| EAN / GTIN | 4946368442389 | |
| Número del fabricante | 2046SB | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |