Cuchillo de seguridad SECUMAX SNITTY con HOJA INDUSTRIAL 37020, 1 pz

Número de artículo: 43037.02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 43037.02
EAN / GTIN 4002632803710
Número del fabricante 43037.02
Número L L60170 941
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Un asunto redondo. Para papel y película.
¿Un cuchillo de papel y papel que mantiene las cosas ordenadas? Esto es lo que puede experimentar en SECUMAX SNITTY. Su soporte de sujeción integrado guía el material delgado de manera tan confiable hacia la hoja que no puede atascarse. Al igual que con el SECUMAX COUPPY de construcción similar, la hoja corta papel y película en un ángulo óptimo de 45 grados y, por lo tanto, se desliza particularmente fácilmente a través de él.
  • Material básico:
    Plástico
  • Ayudante práctico
    El SECUMAX SNITTY es pequeño, ligero y práctico. Su mango redondo descansa sobre un pie deslizante que está biselado en la parte delantera. Esto hace que sea más fácil para usted acceder a capas individuales de papel y película.
  • Simplemente cambie de forma segura
    El portabrocas está integrado en el mango. Todo lo que necesita hacer es sacarlo para cambiar la cuchilla, y la cuchilla vieja está lista. Su superficie rugosa facilita el manejo.
  • Izquierda y derecha
    La SECUMAX SNITTY cabe en cada mano. También en el tuyo. Porque el plástico redondeado mango no distingue a la izquierda o a la derecha. ¡Pruébelo usted mismo!
  • Cuchilla utilizable de 4 vías
    Su cuchillo de seguridad está equipada con una cuchilla de calidad delgada de 0,2 mm. Puede girarlos y girarlos varias veces, cuadruplicando su tiempo de funcionamiento. Eso vale la pena para usted.
  • Materiales de corte principales:
    Envoltura, estiramiento, película retráctil
    Película y tela de papel
    Cartón: película laminada de 1 capa

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 1, 9 mm
  • Materiales de corte principales: Envoltura, estiramiento, película retráctil, película y telas de papel, película laminada, Película laminada
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 37020,50
  • Cuchilla opcional: 37030,50, 37010,50, 36013,39, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.