{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Tipo de abrazadera | Sargento paralelo | |
| Alcance máx. | 50 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 4.000 N | |
| Abertura de sujeción mín. | 0 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 70 mm | |
| Material brazos de sujeción | acero | |
| Modo de manejo | Uso con dos manos | |
| Forma estribo | Forma en U | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 430-070 | |
| EAN / GTIN | 4027474606329 | |
| Número del fabricante | 430-070 | |
| Número L | L80010 1593 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |