{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | no especificado | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Diámetro del tambor de medición | 17 mm | |
| Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego (a) | 22 mm | |
| Con anillo de comprobación | no | |
| Con prolongación | no; no | |
| Profundidad de medición estándar | 22 mm; 22 mm | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Con reloj comparador / puntero fino | no | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición redonda | |
| División del tambor de medición | 1/50 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Precisión ± | 2 µm | |
| Margen de error | 2 µm | |
| Desviación de medición E MPE | +/-2 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 115 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 4 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 5 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 429100 4-5 | |
| EAN / GTIN | 4946368080499 | |
| Número del fabricante | 368-004 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |