Banderas de advertencia, según NAS1756, denominación de la norma = NAS1756-60

Número de artículo: 4217.A150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4217.A150
EAN / GTIN 4030618407195
Número del fabricante 4217.A150
Número L L31460 112064
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Las banderas de advertencia se utilizan en aeronaves, entre otras cosas, en combinación con pernos de bloqueo esféricos.

Material
Bandera
  • Tejido de poliéster de alto brillo con revestimiento de PVC, rojo carmín RAL 3002
Notas
Más información previa solicitud.