{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Óxido de plata-zinc (AgO) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (357 / SR44) | |
| Serie | QuickMike | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Denominación del fabricante | MDQ-80MX | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del husillo de medición | 6,35 mm | |
| Husillo de medición giratorio | no | |
| Paralelismo de las superficies de medición | 2 µm | |
| Planeidad de las superficies | 0,3 µm | |
| Protector de mano aislante | no | |
| Con barra de ajuste | no; no | |
| Número de barras de ajuste | 1 ud. | |
| Insertos de medición intercambiables | no | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Interfaz | Digimatic; Digimatic; Interfaz USB | |
| Función de preajuste | sí | |
| Altura de las cifras | 10 mm | |
| Iluminación de pantalla | no | |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
| Conmutación medición relativa/absoluta | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 10 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | digital | |
| Ejecución de la superficie de medición | Disco de medición | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Precisión ± | 3 µm | |
| Margen de error | 3 µm | |
| Desviación de medición E MPE | ±3 µm | |
| Fuerza de medición mín. | 5 N | |
| Fuerza de medición máx. | 12 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 270 mm | |
| Anchura total | 170 mm | |
| Altura total | 42 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 50 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 80 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | no | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 421590 50-80 | |
| EAN / GTIN | 4946368736716 | |
| Número del fabricante | 293-668-20 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |