Micrómetro digital ABSOLUTE, fuerza de medición ajustable, quickmike, 0-15 mm, 0.5-2.5N

Número de artículo: 227-201-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento 43.800 h
Serie QuickMike
Denominación del fabricante ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschraube; Absolute Digitale Bügelmessschraube mit einstellbarer Messkraft QuickMike
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Husillo de medición giratorio no
Paralelismo de las superficies de medición 2 µm
Planeidad de las superficies 0,3 µm
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Digimatic
Función de preajuste
Altura de las cifras 10 mm
Iluminación de pantalla
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 10 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Disco de medición
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Precisión ± 2 µm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Fuerza de medición mín. 0,5 N
Fuerza de medición máx. 2,5 N
Número de micrómetros 1 ud.
Anchura total 126 mm
Altura total 37 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 15 mm
Norma DIN 863-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 227-201-20
EAN / GTIN 4946368736860
Número del fabricante 227-201-20
Número L L40010 13281
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro exterior está equipado con una fuerza de medición ajustable para adaptarlo a diferentes tipos de piezas de trabajo. El micrómetro ABSOLUTE Digimatic Quickmike ofrece las siguientes ventajas: Tambor de trinquete con fuerza de medición constante. Fuerza de medición ajustable para medir una amplia variedad de piezas de trabajo. Husillo no giratorio. Avance del husillo de 10 mm por revolución, es decir, 20 veces más rápido que los micrómetros estándar.

Característica:

  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Número de artículo antiguo: 227-201
  • Indicación: LCD, altura de cifras 10 mm
  • Vida útil de la pila: Aproximadamente 5 años
  • Digital/analógico: Digital
  • Planeidad: 0,3 µm
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 2 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,23 X 0,126 X 0,037 M
  • HOLD: Sí
  • Rango de medición.: 0 - 15
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino
  • Fuerza de medición ajustable: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5
  • Capacidad de medición, Precisión (1): +/-0,1 + (fuerza de medición/10)
  • Husillo de medición: ∅ 6,35 mm, no giratorio, avance del husillo 10 mm
  • Modelo: CLM1-15QMX
  • ON/OFF: Sí
  • Paralelismo: 2 μm
  • PREAJUSTE: Sí
  • Incremento numérico: 0,001 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye caja, destornillador, 1 pila SR44.

Productos adecuados