Micrómetro para exteriores digital con salida de datos, Alcance de medición: 0-30mm

Número de artículo: 421590 0-30
Descuento
510,69 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 25,62 € /piezas
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QuickMike
Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 30 mm
Lectura 0,001 mm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 10 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 65
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Número del fabricante 293-666-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de exteriores con las siguientes funciones: Conexión / desconexión, Origin (ajuste básico), cero / Abs (para poner a cero en cualquier posición), Hold / Data (el valor de medición se guarda o los datos se transfieren).

Descripción:

  • El avance de paso de husillo de 10 mm por vuelta reduce el tiempo de ajuste.
  • El husillo no giratorio no daña las superficies de medición.
  • Sistema de medición absoluto. Se prescinde del ajuste de punto cero tras el encendido. Se evitan mediciones erróneas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.° 081560 tam. 357. 1 barra de ajuste a partir del tam. 25−55.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.