Micrómetro de exteriores digital IP65 con salida de datos y tambor de carraca, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421527 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,94 € /piezas
  • 34,16 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Interfaz: Interfaz USB; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Desviación de medición E MPE ±1 µm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 0,5 mm
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421527 0-25
EAN / GTIN 4946368672861
Número del fabricante 293-234-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores muy precisos. Indicador LCD extragrande (7,5 mm) para una lectura rápida y sin fallos, bloqueo de teclado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Modelo con protección contra golpes. Varilla patrón templado y rectificado.
Con tambor de carraca.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25 − 50.

Partes opcionales:

n.º 421525 y 421527, cable de datos n.º 497445.