• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada SW.42 mm L.225 mm

Número de artículo: 42050042
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42050042
EAN / GTIN 4018754024186
Número del fabricante 42050042
Número L L60010 5048

Descripción

Descripción:

  • DIN 7444
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 20,5 mm
  • Longitud [mm): 225 mm
  • Peso: 671 g
  • Anchura entre planos [mm]: 42 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 42 mm
  • Anchura mm (b): 66 mm