Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 420500 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
En stock
451 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 1/50 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Carraca sensitiva
Protector de mano aislante
Técnica de medición analógico
Modelo superficie de medición refrentadas con metal duro
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 420500 0-25
EAN / GTIN 4946368385624
Número del fabricante 102-301
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
Husillo de medición templado y rectificado.
Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.