• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de anillo SW 38 mm L 250 mm

Número de artículo: 42020038
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020038
EAN / GTIN 4018754023479
Número del fabricante 42020038
Número L L60010 1391

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 21 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 2
  • Altura mm (h): 37,5 mm
  • L1: 250 mm
  • L2: 740 mm
  • Longitud [mm): 253 mm
  • Peso: 810 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 38 mm
  • Anchura mm (b): 56 mm