Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 420200 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
En stock
1.395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 6,5 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Carraca sensitiva
Protector de mano aislante
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 420200 0-25
EAN / GTIN 4045197203762
Número del fabricante 420200 0-25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
Husillo de medición templado y rectificado.
Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.