Calibre de profundidad digital, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 418802 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 28,20 € /piezas
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,04 mm
Técnica de medición digital
Sección transversal regleta graduada 23,5 × 9 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 LR44
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 418802 300
EAN / GTIN 4045197528889
Número del fabricante 418802 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicador digital fácilmente legible. Propiedades de deslizamiento óptimas con la guía prismática doble. Puente de medición de aluminio con recubr. duro provisto de dos taladros desplazados 90º (M2,5) para el asiento de los insertos de medición.

Volumen de suministro:

Incluye palpador de medición n.° 434900 tam. 2, 3, puentes de medición n.° 418803 tam. 150, 300 y 450 mm, 1 pila n.° 081560 tam. LR44 y certificado de control de fábrica.

Partes opcionales:

Todos los palpadores de repuesto y especiales n.º 434900434915 con rosca M2,5.