Pie de rey universal digital DIGI ULISSE I/E, Capacidad de medición: 250mm

Número de artículo: 417700 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,20 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 250 mm
Capacidad de medición exterior 0 mm - 210 mm
Capacidad de medición interior 24 mm - 250 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,03 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 64 mm
⌀ bola inserto de medición 2,5 mm
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 417700 250
EAN / GTIN 2050001670816
Fabricante/responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital, para mediciones interiores y exteriores distintas, con insertos de medición intercambiables.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Pie de rey, incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.
Inserto de medición intercambiable con ⌀ de esfera 2,5 mm.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948.

Pieza de repuesto:

Tapa del compartimento para pilas n.° 417702.

Nota:

Otros insertos de medición a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados