• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de trinquete con mando estriado Tamaño estriado 20 x 22 L.205 mm

Número de artículo: 41572022
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41572022
EAN / GTIN 4018754209392
Número del fabricante 41572022
Número L L60010 4802

Descripción

Descripción:

  • recta
  • Con perfil de accionamiento estriado
  • 22 dientes
  • cromado

Característica:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Longitud [mm): 205 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Peso: 250 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 5/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 11/16 ″