Pie de rey universal digital Multimar 25 EWRi con i-wi, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 415548 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 56,39 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock
  • Interfaz: Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Límite de error 0,03 mm
Interfaz Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 65
Aplicación de radio Software del fabricante
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 415548 300
EAN / GTIN 4059192062019
Número del fabricante 4119050
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Brazos de medición intercambiables, insertos palpadores y elementos de tope (accesorio opcional). El indicador numérico se puede leer siempre desde el lado del operador. Posibilidad de ampliación del campo de aplicación mediante giro. Distribución uniforme del peso con medidas pequeñas, ya que ambos soportes de brazo de medición se pueden mover sobre guías. Corredera y guía inoxidables y templados.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Partes opcionales:

Brazos de medición n.° 428101, tope de profundidad n.° 428111, asientos de medición n.° 428141, insertos de medición n.° 428120; 428130; 428160; 428170.
Radiorreceptor i-wi n.º 498912.