Pie de rey digital para zurdos, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412812 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
302 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
adecuado para zurdos
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Material carcasa Plástico
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 LR44
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828
Número del fabricante 412812 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.
Con carcasa de plástico, para zurdos.

Volumen de suministro:

Incluida batería n.° 081560 tam. LR44.

Nota:

Encontrará la versión para diestros en el n.° 412821 tam. 150.