{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Varilla de profundidad | ⌀ 1,6 | |
| Interfaz | Con sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Longitud del pico | 40 mm | |
| Aplicación de radio | Software del fabricante | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
| Seguridad del valor de medición | MAHR Reference-Lock-System | |
| Duración de funcionamiento | aprox. 3 años | |
| Técnica de medición | digital | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Embalaje | caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |
| Número de artículo | 412736 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002466 | |
| Número del fabricante | 4103400 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |