Pie de rey digital con sistema AOS, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412632 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
4.066 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,4
  • Método de medición del aparato de medición: Método inductivo electromagnético
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,4
Longitud del pico 40 mm
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Duración de funcionamiento 20000 h
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 412632 150
EAN / GTIN 4946368667720
Número del fabricante 500-181-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.
  • Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
  • Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de pila.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Tapa del compartimento para pilas n.° 412239 tam. B.