Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Pie de rey digital con varilla de profundidad redonda y salida de datos, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412518 150

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 412518 150
EAN / GTIN 4045197553706
Número del fabricante 412518 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible, con altura de las cifras de 8,5 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, con función de bloqueo de referencia.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.