18 EWRi Dig.Caliper 1000mm/40″ w. measuring Blades iwi w.c.

Número de artículo: 4112574KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Serie MarCal 18 EWRi
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Lectura 0,01 mm
Lectura pulgadas 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 1.000 mm
Varilla de profundidad existente
Metrología Digital
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Lectura conmutable
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 4112574KAL
EAN / GTIN 4059192062125
Número del fabricante 4112574KAL
Número L L40080 108692
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Pie de rey de taller digital MarCal 18 EWRi
Rango de medición: 0 - 1000 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Descargas y documentos

Productos adecuados