Escalera con peldaños, acceso por un lado, con ruedas 5 peldaños

Número de artículo: 41105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 5
Material Aluminio
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad de un lado
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41105
EAN / GTIN 4031405411050
Número del fabricante 041105
Número L L90110 796
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Cuatro rodillos de resorte autobloqueantes (Ø 80 mm)
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Conexión rígida por puntales metálicos que se pueden separar en ambos lados
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3150 mm
  • Altura: 1810 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 1140 mm
  • Diámetro del rodillo: 80 mm
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 1010 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 680 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí