16 EWRi Dig.Caliper 300 mm/12″ with friction wheel iwi w.c.

Número de artículo: 4103407KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Margen de error 0,04 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,001 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Varilla de profundidad existente no
Rodillo de accionamiento
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Guía Guía elevada
Metrología Digital
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Conmutación stand-by
Desconexión automática
Ablesung umschaltbar
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Interfaz MAHR i-wi-Funksystem
Norma ISO 13385
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 4103407KAL
EAN / GTIN 4059192002534
Número del fabricante 4103407KAL
Número L L40080 5146
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Pie de rey digital MarCal 16 EWRi
Rango de medición: 0 - 300 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / .0005″
Varilla de profundidad: sin
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Rueda de fricción: true
Grado de protección IP: IP 67

Descargas y documentos

Productos adecuados