16 ER (M14) Pie de rey digital 150 mm, con rueda de fricción, varilla de profundidad cuadrada, con salida de datos

Número de artículo: 4103017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 4103017
EAN / GTIN 4059192002152
Número del fabricante 4103017
Número L L40080 2530
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de fijación en la parte superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Inmediatamente listo para medir gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital MarCal 16 ER Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Medida de profundidad: cuadrada
  • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Rueda de fricción: verdadero
  • Protección IP: ninguna

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Tipo de producto: 16 ER
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 6″
  • Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Límite de error en pulgadas: .001″
  • Dimensión d en mm: 235 mm
  • Dimensión b en mm: 40 mm
  • Cota c en mm: 16 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 10 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1