16 ER Dig.Caliper 150 mm/6″ rd. depth rod Data w.c.

Número de artículo: 4103014KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Margen de error 0,03 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,001 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Rodillo de accionamiento no
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Guía Guía elevada
Metrología Digital
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Ablesung umschaltbar
Altura de las cifras pantalla LCD 8,5 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Norma ISO 13385
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 4103014KAL
EAN / GTIN 4059192002121
Número del fabricante 4103014KAL
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Pie de rey digital MarCal 16 ER
Rango de medición: 0 - 150 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Varilla de profundidad: redondo
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Rueda de fricción: false
Grado de protección IP: sin

Descargas y documentos

Productos adecuados