1/2″ Extractor de pernos 12 mm

Número de artículo: 4100M 12mm
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Para perforación mín. 12 mm
Tipo de producto Extractor de pasadores
Material acero
Longitud total 75 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4100M 12mm
EAN / GTIN 4991644089598
Número del fabricante 4100M 12mm
Número L L60050 3001
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 75 mm
  • Dimensión D2: 21 mm
  • D1: 28 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 12 mm
  • Volteador de pernos
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno