3 tacos goma espuma; apr. 1150x250x220mm

Número de artículo: 40737
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser no
Anchura total B 1.150 mm
Fondo total T 250 mm
Altura total H 220 mm
Peso 3.100 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 40737
EAN / GTIN 4003866407378
Número del fabricante 40737
Número L L90010 1316
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • La solución rápida y sencilla para piezas sueltas o series pequeñas.
  • Se adapta a la forma sin necesidad de herramientas.
  • Set de dos placas con grosores diferentes: placa de espuma ondulada de 30 mm. para la tapa y placa de 10 mm. para la base.
  • Gomaespuma ondulada autoadhesiva para la tapa.
  • Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

  • Altura interior 220 mm
  • La. x An. x Al. interior 1.150 mm × 250 mm × 220 mm
  • Longitud interior 1150 mm
  • Peso 3.1 kg