Llave combinada 3/8″ L.125mm

Número de artículo: 40582424
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 40582424
EAN / GTIN 4018754170913
Número del fabricante 40582424
Número L L60010 3250
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Llave combinada, imperial, accionamiento estriado tamaño {581} (), lado de la boca acodado a 15 °, longitud 125 mm, , acero HPQ® de alto rendimiento, cromado, 40582424.
  • El proceso de fabricación especial permite utilizar anillos de paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso.
  • El perfil AS-Drive evita daños en los bordes causados por la aplicación de fuerza en los flancos del tornillo o la tuerca.
  • El perfil en doble T confiere a la llave una gran resistencia a la flexión.
  • El característico acabado redondo STAHLWILLE confiere a la llave un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
Características:
  • pulgada, igual Ancho de llave
  • Posición de la mandíbula 15
  • con perfil de accionamiento estriado
  • Lado del anillo girado 15
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E / MS-33787 / MIL-W-8982

Característica:

  • a1: 5,2 mm
  • a2: 7 mm
  • Aleación: Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • d: 14,8 mm
  • Longitud mm (L): 125 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Perfil de salida: Transmisión por estrías
  • Tamaño del perfil de salida: 12
  • Peso: 31 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 3/8 ″
  • Anchura de los planos 1 [pulgada]: 3/8 ″
  • Anchura de los planos 2 [pulgada]: 3/8 ″
  • Anchura mm (b): 20,5 mm