Pie de rey digital IP67, Capacidad de medición: 200CALmm

Número de artículo: 402623 200CAL
Descuento
278,76 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología
Digital
Contenido
pieza única
Capacidad de medición máx.
200 mm
Lectura
0,01 mm
Longitud del pico L
50 mm
Margen de error
0,02 mm
Desviación de medición E MPE
0,02 mm
Clase de protección IP:
IP67
Lectura conmutable
sí
Forma de la varilla de profundidad
forma angular
Norma
ISO 13385
Material
acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento
15.000 h
Tamaño constructivo internacional
Pila redonda (357 / SR44)
Recargable
no
Denominación del fabricante
CD-P20P
Embalaje
Caja
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Templado
sí
Superficie de medición
revestimiento con metal duro
Capacidad de medición mín.
0 mm
Varilla de profundidad existente
sí
Método de medición del aparato de medición
Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición
ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by
sí
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos
sí
Desconexión automática
sí
Altura de las cifras pantalla LCD
9 mm
Duración de funcionamiento
15.000 h
Certificado de prueba
Certificado de prueba del fabricante
Profundidad-Ancho
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,4 mm
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Pie de rey universal
Calibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 402623 200CAL
Número del fabricante 500-707-20CALX
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560, tam. 357. El artículo se entrega con un certificado RvA.

Nota:

El artículo se entrega con un certificado RvA (Raad voor Accreditatie).