Disco de corte de diamante D1A1R 50x1,4x10,0 mm D151 (medio) para vidrio/cerámica/metal duro

Número de artículo: 4007220666043
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220666043
EAN / GTIN 4007220666043
Número del fabricante 68405025
Número L L51220 5
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las discos de corte de diamante con aglomerante galvánico pueden usarse tanto para el amolado seco como húmedo. Los discos de corte de diamante con aglomerante galvánico se utilizan para el corte de materiales duros, como metal duro o cerámica, y plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC). Presentan un guiado óptimo para el corte gracias a su gran alojamiento de virutas.

Característica:

  • Segmento protector en cada cara: No disponible
  • Molde: D
  • Ancho, unid. métrica: 1.4 mm
  • Espesor de hoja: 1 mm
  • Ø agujero: 10 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Tamaño de grano: D 151

Ventaja:

  • El recubrimiento continuo es especialmente adecuado para un corte muy fino.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: El grano fino D 151 es adecuado para el corte de vidrio, cerámica o metal duro. En el caso de geometrías pequeñas, también es adecuado para rebordear y tronzar plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC).
  • Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas; Rebordeado
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Vidrio
    • Cerámica técnica
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Vidrio; Cerámica técnica; Metal duro

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Productos adecuados