• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

POLISTAR PST Ø 40 mm agujeros Ø 3 mm A80 para el desbaste de agujeros y tubos

Número de artículo: 4007220661550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Estrella de lijado de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220661550
EAN / GTIN 4007220661550
Número del fabricante 42730408
Número L L51100 748

Descripción

Descripción:

Las estrellas de amolar POLISTAR son herramientas flexibles diseñadas especialmente para trabajar las superficies interiores de agujeros y tubos.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 19000 RPM
  • r.p.m., óptimas: 7200 RPM
  • Ø agujero: 3 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm
  • Tamaño de grano: 80

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Gracias a sus dimensiones, mecanizado inmejorable de diámetros interiores pequeños.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Se pueden colocar varias capas de estrellas POLISTAR juntas. Para que el abrasivo pueda utilizarse de forma óptima se han de colocar de forma escalonada entre sí. PST 40/3 para agujeros ø 15–25 mm.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el perno.
  • Las estrellas POLISTAR se suministran en pliegos. Contenido del pliego: 10 unidades.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados

Accesorios