Pferd Esponja abrasiva resistente al agua 98x120x13 mm A100 de doble cara para aplicación universal

Número de artículo: 4007220598238
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220598238
EAN / GTIN 4007220598238
Número del fabricante 44697654
Número L L51700 101407
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Ideal para madera, laca y tratamiento del metal, así como en construcción en seco en uso manual.
  • Esponja muy flexible que se puede utilizar en la parte superior e inferior.

Característica:

  • Métrica de anchura: 120 mm
  • Abrasivos: Corindón A.
  • Métrica de longitud: 98 mm
  • Tamaño de grano: 100
  • Altura: 13 mm

Ventaja:

  • Buena adherencia de grano al material portador.
  • Buen rendimiento de molienda.
  • Buen ajuste de contorno.
  • El molido de esquinas afiladas es posible.
  • Larga vida útil de la herramienta.

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Ladrillos
    • Bronce
    • Caja de acero
    • Fundición de acero
    • Tablero de viruta
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Vidrio
    • Grafito y electrocarbono
    • Hierro fundido gris/nodular (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Madera dura
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • plásticos
    • Hormigón armado
    • Aleaciones de aluminio suaves
    • metal nf suave
    • Madera blanda
    • Acero fino (INOX)
    • Acero
    • acero, acero fundido
    • Termoplásticos
    • azulejos
    • Titan
    • Aleaciones de titanio
    • Madera
    • Cinc
    • Hormigón

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra