Pferd Esponja abrasiva impermeable 69x98x26 mm A100 de cuatro lados para aplicación universal

Número de artículo: 4007220597187
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220597187
EAN / GTIN 4007220597187
Número del fabricante 44697651
Número L L51700 101386
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Ideal para el mecanizado de madera, pintura y metal, así como para el uso manual en la construcción en seco.
  • Esponja de lijado dimensionalmente estable que puede utilizarse por los cuatro lados.

Característica:

  • Ancho métrico 98 mm
  • Abrasivo Corindón A
  • Longitud métrica 69 mm
  • Tamaño de grano 100
  • Altura 26 mm

Ventaja:

  • Buena adherencia del grano al material de soporte.
  • Buen rendimiento de lijado.
  • Gran estabilidad de cantos.
  • Posibilidad de lijado de esquinas afiladas.
  • Larga vida útil y lijado agresivo.

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • latón
    • Ladrillo
    • bronce
    • Aceros de cementación
    • Acero moldeado
    • Aglomerado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Vidrio
    • Grafito y electrocarbono
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Madera dura
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • plásticos
    • Hormigón armado
    • Aleaciones blandas de aluminio
    • Metales no ferrosos blandos
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • acero
    • Acero, acero moldeado
    • Termoplásticos
    • azulejos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Madera
    • Zinc
    • hormigón

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra