Descripción:
Estos ejes flexibles especiales no tienen empuñadura para la fijación de la herramienta y son especialmente flexibles en la parte delantera. Las herramientas de lijado POLISTAR-TUBE se fijan directamente en el alma del eje flexible con tornillos (ejecución INOX). Las estrellas de amolar POLINOX PNST se atornillan con el adaptador AD M4 o AD M5 (accesorio). Esta combinación es excelente para un afinado escalonado y para la limpieza de interiores de tubos y codos. El desbarbado de los dos extremos del tubo es posible entrando desde un solo lado. El eje flexible PST-T es adecuado para el lijado interior de tubos. Alma de repuesto lista para el montaje para BW 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 m.
Característica:
- PFERD Tipo: SE 4 PST-T DIN10/M4 1,5M
- Rango de revoluciones, desde: 1500 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 7650 RPM
- Ancho, unid. métrica: 4 mm
- Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
- Longitud, unid. métrica: 1528 mm
- Peso neto: 0.124 kg
- Ø acoplamiento a la máquina [mm]: M10
- ø exterior, unid. métrica: 4 mm
- Ø rosca: M4
- Ø fijación de la herramienta: 4 mm
- Altura: 4 mm
Aplicación:
Recomendaciones de uso: Para la propulsión recomendamos motores de eje flexible con regulación gradual del número de revoluciones. Antes de introducir el POLISTAR-TUBE con el eje en el interior del tubo, hay que adaptar la herramienta a la forma y al diámetro del tubo. Es recomendable reducir el número de revoluciones del POLISTAR-TUBE en el momento de entrar. El lijado de tubos con más de tres codos debería realizarse desde ambos extremos del tubo. Si las láminas asoman al final del tubo, estas pueden retirarse durante la rotación. En ese caso, se desbarba el extremo del tubo con el dorso del POLISTAR-TUBE y al mismo tiempo se pule el interior del tubo al realizar el movimiento en el sentido contrario. Se pueden utilizar todas las máquinas con eje flexible con un rango de revoluciones de 7.650–1.500 r.p.m. y conexión eje flexible DIN 10.
Volumen de suministro:
- Longitudes especiales bajo pedido.
Nota:
- Seguir el número de revoluciones recomendado y máximo de la herramienta para ajustar las revoluciones del motor.