• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinza reductora RZH 63

Número de artículo: 4007220355862
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
Número de artículo 4007220355862
EAN / GTIN 4007220355862
Número del fabricante 87100162
Número L L51050 414

Descripción

Descripción:

La pinza reductora se adapta a una pinza ya existente para herramientas con mango de 6 mm y sirve para el acoplamiento de herramientas con mango de 3 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: RZH 63
  • Reducción fijación del mango: De 6 mm a 3 mm ø
  • Peso neto: 0.004 kg