• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de apoyo COMBIDISC duro para sistema CD Ø 50 mm SBH con mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220266816
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220266816
EAN / GTIN 4007220266816
Número del fabricante 42721501
Número L L51100 178

Descripción

Ejecución:

  • H (duro)

Descripción:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBH
  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., máx.: 19000 RPM
  • Ejecución: H (duro)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40