• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brazo adaptador para lijadora de banda BSVA 4/18 x 520, longitud de banda: 520/610 mm x ancho:3-9 mm

Número de artículo: 4007220247907
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
Número de artículo 4007220247907
EAN / GTIN 4007220247907
Número del fabricante 84200702

Descripción

Descripción:

El adaptador para lijadora de banda puede pivotar sobre la máquina o sobre la empuñadura permitiendo una mayor adaptabilidad a cada tipo trabajo.

Característica:

  • PFERD Tipo: BSVA 4/18 x 520
  • Ancho de banda útil: 3, 6, 9
  • Ancho, unid. métrica: 4 mm
  • Ancho de banda útil: 520, 610
  • Peso neto: 0.06 kg
  • ø del rodillo, unid. métrica: 18 mm

Ventaja:

  • Cambio de la banda fácil y rápido por la fijación del resorte.
  • Marcha de banda muy precisa gracias a la fuerza tensora de la banda regulable y a la posibilidad de bloqueo del brazo.
  • Ejecución robusta de acero.
  • Aprovechamiento de toda la anchura del rodillo.
  • Pestañas de fijación muy estrechas en la parte frontal del rodillo.