• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Husillo de robot PWAS 4/180 RS 18.000 r.p.m./380 vatios

Número de artículo: 4007220242445
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
Número de artículo 4007220242445
EAN / GTIN 4007220242445
Número del fabricante 80115021

Descripción

Descripción:

Los husillos de robot de PFERD se han fabricado según las máximas exigencias de calidad y los últimos estándares tecnológicos, y son perfectos para un uso estacionario en células robóticas, máquinas herramienta, así como para la instalación en líneas de transferencia. Desde tareas de mecanizado generales hasta casos de aplicación especiales: el amplio programa de PFERD ofrece la combinación óptima de herramientas innovadoras y husillos de robot potentes y con una larga vida útil de un solo proveedor. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El husillo del robot destaca por su alta precisión de concentricidad en el uso continuo. Acoplamiento rápido, estrangulador de revoluciones, pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación EM SW 17 mm y DM SW 20/22 mm respectivamente.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 380 Watt
  • Número de revoluciones: 18000 RPM
  • Grupo de pinzas: 16
  • Ancho, unid. métrica: 41.5 mm
  • Dirección de giro: Rotación a la derecha
  • Manguera de alimentación, Ø exterior: 10 mm
  • ø interior de manguera de salida de aire: 12 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.71 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.51 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 167 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 1.41 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 77 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.