• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática PGAS 3/380 E-HV 38.000 r.p.m./290 vatios

Número de artículo: 4007220221433
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220221433
EAN / GTIN 4007220221433
Número del fabricante 80105151

Descripción

Ejecución:

  • Asiento elástico

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Está equipado con un husillo con acoplamiento elástico y tiene un diseño compacto.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 290 Watt
  • Número de revoluciones: 38000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Asiento elástico
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.7 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.6 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 220 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
  • Peso neto: 0.512 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
  • El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
  • El husillo con acoplamiento elástico garantiza su larga vida útil, especialmente, si se emplean fresa de metal duro.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.