PFERD TOOLS Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFF 125x22,23 mm plano A60 línea alto rendimiento SG STEELOX acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220167533
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220167533
EAN / GTIN 4007220167533
Número del fabricante 67606125
Número L L51120 9
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material.
  • Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad.
  • Disco de disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de rectificado y muy buena vida útil.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS recomienda Los discos de láminas lijadoras POLIFAN para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY recomienda discos de láminas lijadoras POLIFAN para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

Característica:

  • r.p.m. máx.: 12200 r.p.m.
  • Forma: PFF/A/T27
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 60

Ventaja:

  • Proceso de trabajo rápido y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga duración.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero