• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de centrado HSS para coronas de metal duro Ø 60-105 mm, altura de la herramienta 8 mm Ø 8 mm L 48 mm

Número de artículo: 4007220063897
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
Tipo de producto Broca de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220063897
EAN / GTIN 4007220063897
Número del fabricante 25500848
Número L L51140 974

Descripción

Descripción:

Las brocas de centrado de PFERD se usan en combinación con los mangos para coronas HSS, los sistemas de fijación rápida para coronas y las coronas. La broca de centrado HSS es reemplazable.

Característica:

  • Adecuada para: LOS HM 60–105
  • Altura: 8 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna