Cepillo de lavado giratorio para aparatos < 800 l/h, cerdas de nylon

Número de artículo: 4.762-561.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4.762-561.0
EAN / GTIN 4039784880139
Número del fabricante 4.762-561.0
Número L L00950 186614
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El cepillo de lavado giratorio elimina suavemente el polvo fino y la película gris de todas las superficies. Resistente a la temperatura hasta 60 °C. (M 18 x 1,5, inserto de cepillo reemplazable).

Característica:

  • rosca de empalme: M 18
  • caudal: 500 – 800 l/h
  • peso incluyendo embalaje: 1,1 kg
  • Material: Nailon

Ventaja:

Cepillo de lavado de agua giratorio:
  • No se requiere motor adicional para la accionamiento de cepillo.
Alto efecto de limpieza mecánica debido a la rotación:
  • Muy buen rendimiento de limpieza.
  • Diseño compacto y ligero.
Fijación a la lanza pulverizadora (conexión M18x1.5):
  • Simple y estable.
Cerdas de nylon:
  • Las superficies están protegidas.
  • Menos tiempo requerido en comparación con los cepillos de lavado estándar.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra