• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ALICATE CORTE DIAGONAL PLASTICO 16CM

Número de artículo: 395.16
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 395.16
EAN / GTIN 3148511727669
Número del fabricante 395.16
Número L L60130 2007

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Dos tamaños y longitudes comerciales
  • muelle de compresión de apertura
  • pulido bruñido, con revestimiento de PVC

Característica:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 22
  • d máx. [mm]: 7
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 160
  • [g]: 150