Micrómetro digital para chapa IP65, 0-1 ″, Digimatic, soporte 12 ″

Número de artículo: 389-714
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento 21.024 h
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Husillo de medición giratorio
Paralelismo de las superficies de medición 0,003 µm
Planeidad de las superficies 0,001 µm
Prof. de escotadura del arco de medición 300 mm
Protector de mano aislante no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,0001 pul
Interfaz Digimatic
Función de preajuste
Altura de las cifras 7,5 mm
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; templado
Desviación de medición E MPE ±0,00635 µm
Fuerza de medición mín. 10 N
Fuerza de medición máx. 14 N
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25,4 mm
Norma DIN 863

Identificación y clasificación

Número de artículo 389-714
EAN / GTIN 4946368610597
Número del fabricante 389-714
Número L L40010 13460
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro está equipado con un soporte largo para medir el espesor de la chapa.

Característica:

  • 2 x PRESET: Sí
  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Yunque / Husillo: Tipo A, plano/plano
  • Indicación: LCD, altura de cifras 7,5 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: Aproximadamente 2,4 años, aproximadamente 1,8 años (389-514)
  • Digital/analógico: Digital
  • Planeidad: 0,00004″
  • Suministro de energía: 2 pilas SR-44
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,00025”
  • HOLD: Sí
  • Rango de medición.: 0 - 1
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino
  • Fuerza de medición: 10-14
  • Husillo de medición: Dispositivo de fijación del husillo, profundidad de planchado ≤ 150 mm: ∅ 6,35 mm
    Profundidad de planchado = 300 mm: ∅ 8 mm, paso de husillo 0,5 mm
  • ORIGIN: Sí
  • Paralelismo: 0,00012″
  • Escala: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 21 mm
  • Incremento numérico: 0,00005”/0,001 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave y 2 pilas SR44.

Productos adecuados