• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro digital para chapa IP65, 25-50 mm, Digimatic, yunque plano / eje

Número de artículo: 389-252-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 389-252-30
EAN / GTIN 4946368689197
Número del fabricante 389-252-30
Número L L40010 11427

Descripción

Descripción:

Este micrómetro está equipado con un soporte largo para medir el espesor de la chapa.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 25 - 50
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila/ 2 pilas (389-514)
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años, Aproximadamente 1,8 años (389-514)