• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SER 0808 H11 Portaherramientas para Roscado Exterior

Número de artículo: 3800093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3800093
EAN / GTIN 7291075067156
Número del fabricante 3800093
Número L L24090 84

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Altura del mango (H) 8 mm
  • Ancho del mango (B) 8 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos