Tuerca corredera en ranura plana rectificada, Medida de ranura b1 de la máquina y dispositivo: 10mm

Número de artículo: 375370 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
469 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura b1 de la máquina y dispositivo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6322B
Medida de ranura b1 de la máquina y dispositivo 10 mm
Para tornillos DIN 84, DIN 912 M4×10
Longitud 20 mm
Altura H 8 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 375370 10
EAN / GTIN 4020772071691
Número del fabricante 71696
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

Aplicación:

Las tuercas correderas en ranura son adecuadas cuando un dispositivo se utiliza siempre en una máquina con la misma anchura de ranura.

Material:

Acero C 15, templado por cementación.

Precisión:

Medida b = adaptación h6.