Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 8/M6mm

Número de artículo: 375325 8/M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
940 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508L
Medida nominal de ranura en T 8 mm
Rosca M6
Altura tuerca 10 mm
Anchura a 7,7 mm
Anchura e 13 mm
Altura k 6 mm
Longitud 26 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 375325 8/M6
EAN / GTIN 4020772084653
Número del fabricante 84657
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.