Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) individual, Tipo: 8880

Número de artículo: 375305 8880
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura B 8 mm
Anchura total e 13 mm
Altura total H 6 mm
Longitud nominal del tornillo L3 80 mm
Tamaño de rosca M M8
Longitud de rosca L1 50 mm
Con escalón no
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Norma DIN 787
Clase de resistencia 10,9
Contenido 1 ud.
Peso 30 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 375305 8880
EAN / GTIN 4020772080389
Número del fabricante 80382
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.
Modelo estándar, clase de resistencia = 10.9 (para M6 − M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

Nota:

  • Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.